Afstikningsklinge Stål 26/4,1 mm

Art.-nr.: 273552 26/4,1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej
  • Systemnøgle: ja
  • aksial stikning mulig: false

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingehøjde h5 26 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
Systemnøgle ja
Til maks. emne-⌀ 80 mm
Samlet længde L 110 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273552 26/4,1
EAN/GTIN 4062406373665
Producentnummer 273552 26/4,1

Betegnelse

Passer til:

Holder nr. 273984274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven