Afstikningsklinge HSS 19/3,1 mm

Art.-nr.: 273560 19/3,1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Indvendig køling: nej
  • aksial stikning mulig: false

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skæremateriale HSS
    Klingehøjde h5 19 mm
    Indsatstype neutral
    Indvendig køling nej
    Til maks. emne-⌀ 40 mm
    Samlet længde L 86 mm
    Maks. stikdybde tmaks 21 mm
    aksial stikning mulig nej
    Produkttype Stikklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273560 19/3,1
    EAN/GTIN 4045197719171
    Producentnummer 273560 19/3,1

    Betegnelse

    Passer til:

    Holder nr. 273984273994 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

    Advarsel:

    Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    Afstikningsklinge HSS  19/3,1 mm

    Afstikningsklinge HSS 19/3,1 mm

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    18 styk på lager
    805,11  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    70 styk på lager
    446,99  DKK
    plus moms plus fragt
    aksial stikning mulig nej nej
    Til maks. emne-⌀ 40 40
    Samlet længde L 86 86
    Indvendig køling nej nej
    Klingehøjde h5 19 19
    Indsatstype neutral neutral
    Produkttype Stikklinge Stikklinge

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven