Skæreplatte bredde3,1 mm, Type: UNI

Art.-nr.: 218470 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    104,15  DKK / styk
  • fra 10 styk
    86,79  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
338 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type UNI
Hjørneradius 0,2 mm
Skæremateriale HM
Type HB7535
Antal skift/skær 1
Tolerance ap 0 / +0,3 mm
Belægning TiAlN
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218470 UNI
EAN/GTIN 4045197648303
Producentnummer 218470 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG (G)
K
145
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til skivefræsere nr. 218408218444 og klinge nr. 273560.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven