Afstikningsklinge, stål 26/2,2 mm

Art.-nr.: 273000 26/2,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej
  • aksial stikning mulig: false

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingehøjde h5 26 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
Til maks. emne-⌀ 75 mm
Bredde b2 1,6 mm
Højde, h1 21,2 mm
Samlet længde L 110 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273000 26/2,2
EAN/GTIN 4045197941626
Producentnummer 273000 26/2,2

Betegnelse

Anvendelse:

Kun i kombination med stikplatter nr. 273010.

Passer til:

Holder nr. 273896273898 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Leveringsomfang:

Inklusive nøgle til skift af platte.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Afstikningsklinge, stål  26/2,2 mm

Afstikningsklinge, stål 26/2,2 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
476,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
872,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
891,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.298,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.298,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
715,19  DKK
plus moms plus fragt
aksial stikning mulig nej nej nej nej nej nej
Til maks. emne-⌀ 75 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Samlet længde L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Indvendig køling nej nej nej ja ja nej
Klingehøjde h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Indsatstype neutral neutral neutral neutral neutral neutral
Produkttype Stikklinge Stikklinge Stikklinge Stikklinge Stikklinge Stikklinge

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven