{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klingehøjde h5 | 26 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Indvendig køling | nej | |
Til maks. emne-⌀ | 75 mm | |
Bredde b2 | 2,4 mm | |
Højde, h1 | 21,1 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Stikklinge |
Artikelnummer | 273000 26/3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197941633 | |
Producentnummer | 273000 26/3,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Afstikningsklinge, stål 26/3,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
476,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
715,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | nej | nej |
Til maks. emne-⌀ | 75 | 75 |
Samlet længde L | 110 | 110 |
Indvendig køling | nej | nej |
Klingehøjde h5 | 26 | 26 |
Indsatstype | neutral | neutral |
Produkttype | Stikklinge | Stikklinge |