{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klingehøjde h5 | 32 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Indvendig køling | nej | |
Til maks. emne-⌀ | 100 mm | |
Bredde b2 | 2,4 mm | |
Højde, h1 | 24,7 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Stikklinge |
Artikelnummer | 273000 32/3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197941657 | |
Producentnummer | 273000 32/3,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Afstikningsklinge, stål 32/3,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
505,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
933,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
944,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.373,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.373,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
763,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Til maks. emne-⌀ | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Samlet længde L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | ja | ja | nej |
Klingehøjde h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Indsatstype | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produkttype | Stikklinge | Stikklinge | Stikklinge | Stikklinge | Stikklinge | Stikklinge |