{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Spændeskrue til gevindplatte | 269023 3 | |
Underlagsplatte 1,5° | 279819 1 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 279824 1 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 271997 16/16 | |
EAN/GTIN | 4062406734718 | |
Producentnummer | 271997 16/16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Eco klemholder, skrueklemning 16/16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.121,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
1392,01 DKK
342,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
797,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
797,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
411,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.121,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 80 | 74 | 97 | 97 | 125 | 80 |
Indvendig køling | ja | ja | nej | nej | nej | ja |
Hovedlængde L1 | 30 | 27 | 20 | 20 | 22 | 30 |
Plattestørrelse | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Skaftstørrelse | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Indsatstype | højre | Venstre | højre | Venstre | højre | venstre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |