{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | PDJNR/L 1616X11 | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1104.. | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde L | 85 mm | |
Underlægsplade | 259031 44 | |
Knæled | 259015 16 | |
Knæledsskrue | 259018 16 | |
Fjeder | 259046 5 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Plandrejning | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250625 16/11 | |
EAN/GTIN | 4062406728960 | |
Producentnummer | 250625 16/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |