{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | PDJNR/L 2020X11 | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1104.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Underlægsplade | 259031 44 | |
Knæled | 259015 16 | |
Knæledsskrue | 259018 16 | |
Fjeder | 259046 5 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Plandrejning | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250625 20/11 | |
EAN/GTIN | 4062406728977 | |
Producentnummer | 250625 20/11 |