GARANT Master Eco klemholder 20/08 mm

Art.-nr.: 251914 20/08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master Eco
    Skaftstørrelse 20 mm
    Plattestørrelse 8 mm
    Indsatstype højre
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder DWLNR/L 2020K08
    passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
    Funktionsbredde L4 25 mm
    Hovedlængde L1 35 mm
    Samlet længde L 125 mm
    Underlægsplade 259033 6
    Skrue til underlagsplatte 259027 9
    Klo, skrue, fjeder 259036 25
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251914 20/08
    EAN/GTIN 4067263122333
    Producentnummer 251914 20/08

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

    Bemærk:

    Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven