GARANT Master Eco klemholder 20/12 mm

Art.-nr.: 250039 20/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master Eco
    Skaftstørrelse 20 mm
    Plattestørrelse 12 mm
    Indsatstype venstre
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder DCLNR/L 2020K12
    passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
    Funktionsbredde L4 29,5 mm
    Hovedlængde L1 30 mm
    Samlet længde L 125 mm
    Underlægsplade 259031 49
    Skrue til underlagsplatte 259027 8
    Klo, skrue , O-ring 259036 22
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250039 20/12
    EAN/GTIN 4067263121190
    Producentnummer 250039 20/12

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

    Bemærk:

    Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Formularer

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Salgsaktioner

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven