{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 6 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | PWLNR/L 1616F06 | |
passende vendeskærsplatter | WN.. 0604.. | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Underlægsplade | 259031 47 | |
Knæled | 259015 16 | |
Knæledsskrue | 259018 16 | |
Fjeder | 259046 5 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251911 16/06 | |
EAN/GTIN | 4062406734121 | |
Producentnummer | 251911 16/06 |