{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 8 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | PWLNR/L 2525H08 | |
passende vendeskærsplatter | WN.. 0804.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Underlagsplatte | 259031 48 | |
Knæled | 259015 15 | |
Knæledsskrue | 259018 15 | |
Fjeder | 259046 4 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251911 25/08 | |
EAN/GTIN | 4062406734176 | |
Producentnummer | 251911 25/08 | |
Producent | COMAND TOOL S.R.L., Via dei Cascinotti 2, 26010 CREDERA DI RUBBIANO, Italia |