GARANT Master Eco klemholder, skrueklemning 25/16 mm

Art.-nr.: 271997 25/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse L (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 100 mm
Spændeskrue til gevindplatte 269023 3
Underlagsplatte 1,5° 279819 1
Spændeskrue til underlagsplatte 279824 1
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271997 25/16
EAN/GTIN 4062406734732
Producentnummer 271997 25/16

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven