GARANT Master Eco klemholder, skrueklemning 25/22 mm

Art.-nr.: 271997 25/22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 22 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 100 mm
Spændeskrue til gevindplatte 269023 4
Underlagsplatte 1,5° 279819 3
Spændeskrue til underlagsplatte 279824 2
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271997 25/22
EAN/GTIN 4062406734749
Producentnummer 271997 25/22

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven