Borestænger HSS 66/S5 mm

Art.-nr.: 268722 66/S5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 12 mm
Plattestørrelse 5 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH0812H SGLPR/LS5
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter GPCT S5010.
Mindste forborings-⌀ Dmin 10,72 mm
Midterforskydning L3 6,4 mm
Spændehøjde L2 11,15 mm
Halsbredde L4 8 mm
Hovedlængde L1 32 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 6
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268722 66/S5
EAN/GTIN 4045197545800
Producentnummer 268722 66/S5

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Borestænger HSS  66/S5 mm

Borestænger HSS 66/S5 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.028,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.054,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
1.922,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.218,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
789,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.661,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.281,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.210,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.281,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
856,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.594,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.218,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
797,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.028,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.951,87  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.028,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.519,78  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.557,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.093,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2.123,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.661,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
856,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
983,39  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.936,97  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.018,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.437,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.482,53  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
830,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.136,11  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
830,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
830,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
841,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
789,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
841,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.391,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.391,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.391,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.391,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.391,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
823,21  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.039,26  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
975,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.039,26  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.024,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.173,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.767,04  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.767,04  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.767,04  DKK
plus moms plus fragt
Samlet længde L 100 mm 125 mm 150 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 125 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 140 mm 100 mm 150 mm 100 mm 90,5 mm 110 mm 115 mm 130 mm 150 mm 140 mm 140 mm 100,5 mm 120 mm 80,5 mm 95 mm 125 mm 140 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Indvendig køling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Plattestørrelse 5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 11 mm 11 mm 11 mm 5 mm 6 mm 5 mm 06 mm 08 mm 06 mm 08 mm 7 mm 7 mm 7 mm 06 mm 08 mm 06 mm 08 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 11 mm 11 mm 7 mm 6 mm 11 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Indsatstype højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre
Midterforskydning L3 6,4 mm 7 mm 8 mm 7 mm 9 mm 9 mm 8,5 mm 9 mm 8 mm 9 mm 8 mm 9 mm 9 mm 5,6 mm 9,15 mm 6,4 mm 8,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 2 mm 9 mm 9 mm 9 mm 6,9 mm 9 mm 2 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 8 mm 7 mm 8 mm 7,2 mm 6,5 mm 9 mm 8,5 mm 9 mm
Produkttype Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven