Master Turn stålborestang spiraliseret A.. SDUCR 93°, til vendeskærsplatter DC.., højre

Art.-nr.: 260336 12/07
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A12L SDUCR/L07
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 15 mm
Midterforskydning L3 8 mm
Spændehøjde L2 11 mm
Hovedlængde L1 25 mm
Samlet længde L 140 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260336 12/07
EAN/GTIN 4062406576776
Producentnummer 260336 12/07
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "GARANT Master" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven