GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret 8/06 mm

Art.-nr.: 260030 8/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie GARANT Master
    Skaft-⌀ Ds 8 mm
    Plattestørrelse 6 mm
    Indsatstype højre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm DIN 8024
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A08H SCLCR/L06
    passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 10 mm
    Midterforskydning L3 5 mm
    Spændehøjde L2 7 mm
    Hovedlængde L1 20 mm
    Samlet længde L 100 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 7
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260030 8/06
    EAN/GTIN 4062406575731
    Producentnummer 260030 8/06

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "GARANT Master" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven