GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, højre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 25/09mm

Art.-nr.: 260030 25/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A25R SCLCR/L09
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 27 mm
Midterforskydning L3 13,5 mm
Spændehøjde L2 23 mm
Hovedlængde L1 43 mm
Samlet længde L 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260030 25/09
EAN/GTIN 4062406575786
Producentnummer 260030 25/09

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "GARANT Master" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven