GARANT Master Form Steel-maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM, TiAlN, MF: 4X0,5

Art.-nr.: 139280 4X0,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M4×0,5
Belægning TiAlN
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 2174
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,5 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 4,5 mm
Skaftfirkant □ 3,4 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 3,8 mm
Gevind-⌀ 4 mm
Antal spånnoter 5
Farvering uden
Antal skær Z 5
Gevinddybde 12 mm
Serie GARANT Master
Produkttype Rulletap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139280 4X0,5
EAN/GTIN 4062406375119
Producentnummer 139280 4X0,5
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).
GARANT Master Form Steel:
Den nyeste generation af high performance-rulletapper, der er specielt udviklet til anvendelse i stålmaterialer.
  • Den optimerede polygongeometri medfører et reduceret drejningsmoment.
  • HIPIMS-belægning i flere lag giver høj slidstyrke.
  • HSS-E-PM-substrat medfører yderst høj processikkerhed.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "GARANT Master" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven