{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20×1,5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 19,35 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Antal spånnoter | 8 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 8 | |
Gevinddybde | 60 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139280 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406383923 | |
Producentnummer | 139280 20X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel-maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM 20X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.393,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.123,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.181,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 8 | 8 | 7 |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Samlet længde L | 125 | 125 | 125 |
Gevindtype | MF | MF | MF |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 |