{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M18 × 1,5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skaftfirkant □ | 11 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 17,35 mm | |
Gevind-⌀ | 18 mm | |
Antal spånnoter | 8 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 8 | |
Gevinddybde | 54 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139280 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406383916 | |
Producentnummer | 139280 18X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel-maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM 18X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.158,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
980,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 3 |
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 |
Skæreretning | højre | højre |
Gevinddybde | 54 | 54 |
Produkttype | Rulletap | Rulletap |