{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16×1,5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 15,35 mm | |
Gevind-⌀ | 16 mm | |
Antal spånnoter | 8 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 8 | |
Gevinddybde | 48 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139280 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406383909 | |
Producentnummer | 139280 16X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel-maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM 16X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.083,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.534,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
828,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.296,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | ja |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |