{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16×1,5 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 15,35 mm | |
Gevind-⌀ | 16 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 6 | |
Gevinddybde | 48 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139260 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197509505 | |
Producentnummer | 139260 16X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM 16X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.504,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
805,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.061,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 3 | 8 |
Gevindstørrelse | M16×1,5 | M16×1,5 | M16×1,5 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 15,35 | 15,35 | 15,35 |