{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8×1 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 7,55 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139260 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197509468 | |
Producentnummer | 139260 8X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM 8X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
666,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
376,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
488,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 5 |
Antal spånnoter | 5 | 5 | 5 |
Samlet længde L | 90 | 90 | 90 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 1 | 1 | 1 |
Skaftfirkant □ | 4,9 | 4,9 | 6,2 |
Gevinddybde | 24 | 24 | 24 |