{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20×1,5 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 19,35 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Antal spånnoter | 8 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 8 | |
Gevinddybde | 60 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139260 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197509512 | |
Producentnummer | 139260 20X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM 20X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.078,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.151,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.367,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | blå | grøn | uden |
Gevind-⌀ | 20 | 20 | 20 |
Gevindtype | MF | MF | MF |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
Produkttype | Rulletap | Rulletap | Rulletap |