{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10×1 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 9,55 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 6 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139260 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197509475 | |
Producentnummer | 139260 10X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM 10X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
782,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
445,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
743,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
579,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 6 | 5 | 6 | 6 |
Belægning | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gevindtype | MF | MF | MF | MF |
Gevindstørrelse | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |