{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10×1 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 9,55 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 6 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139290 10X1 | |
EAN/GTIN | 4062406383954 | |
Producentnummer | 139290 10X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel-maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM IK, TiAlN, MF: 10X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
743,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
782,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
445,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
579,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gevind-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Gevindstørrelse | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig køling | ja | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul |