{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 11,55 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 6 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139260 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197509482 | |
Producentnummer | 139260 12X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM 12X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.009,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
548,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
875,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
721,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C |
Antal spånnoter | 6 | 3 | 8 | 8 |
Belægning | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | blå | grøn | uden | uden |
Samlet længde L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gevindstigning | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |