{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Mini | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Plattestørrelse | 08 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Spændehøjde L2 | 11,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 29 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Vendeplatteskrue | 279815 11 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 270006 29/8 | |
EAN/GTIN | 4045197928979 | |
Producentnummer | 270006 29/8 |