Mini-borestang, HM 30/6 mm

Art.-nr.: 270006 30/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde L1 / plattestørrelse d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Mini
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Plattestørrelse 06 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Spændehøjde L2 11,5 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 90,5 mm
Vendeplatteskrue 279815 10
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270006 30/6
EAN/GTIN 4045197560025
Producentnummer 270006 30/6

Betegnelse

Udførelse:

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.
  • HM-skæreplatte fastskruet på endefladen, formsluttende kraftoverføring takket være endefortanding.
  • Nemt skift af skæreplatter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven