{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Mini | |
Min. ⌀ Dmin | 7,8 mm | |
Type | HB720 | |
Plattestørrelse ⌀ d | 6 mm | |
Plattetykkelse T | 3,65 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 4,65 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 1,3 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
Kilevinkel α | 70 grader | |
Tilspænding f | 0,02 mm/o - 0,03 mm/o | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Belægning | TiCN | |
Produkttype | Mini-skifteskæreplatte |
Artikelnummer | 270020 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197560100 | |
Producentnummer | 270020 7,8 |