{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Mini | |
Stigning | 1 mm | |
Type | HB720 | |
Gevindtype | M/MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Norm | DIN 13 | |
Plattestørrelse ⌀ d | 6 mm | |
Plattetykkelse T | 3,8 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 4,29 mm | |
Min. tilspænding hmin | 0,58 mm | |
Gevindspids-endeflade-afstand Y | 0,5 mm | |
Stigningsvinkel | 2 grader | |
Antal arbejdsgange | 4 - 8 | |
Produkttype | Mini-skifteskæreplatte |
Artikelnummer | 270140 1 | |
EAN/GTIN | 4045197560520 | |
Producentnummer | 270140 1 |