{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Mini | |
Stigning | 1,25 mm | |
Type | HB720 | |
Gevindtype | M/MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Norm | DIN 13 | |
Plattestørrelse ⌀ d | 6 mm | |
Plattetykkelse T | 3,8 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 4,44 mm | |
Min. tilspænding hmin | 0,72 mm | |
Gevindspids-endeflade-afstand Y | 0,8 mm | |
Stigningsvinkel | 2,5 grader | |
Antal arbejdsgange | 5 - 9 | |
Produkttype | Mini-skifteskæreplatte |
Artikelnummer | 270140 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197560537 | |
Producentnummer | 270140 1,25 |