{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. ⌀ Dmin | 11 mm | |
Type | HB720 | |
Plattestørrelse ⌀ d | 8 mm | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Plattetykkelse T | 4 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 6,7 mm | |
Radius R | 1 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 2,3 mm | |
Tilspænding f | 0,02 mm/o - 0,03 mm/o | |
Serie | Mini | |
Skæremateriale | HM | |
Produkttype | Mini-skifteskæreplatte |
Artikelnummer | 270050 11/2,0 | |
EAN/GTIN | 4062406566258 | |
Producentnummer | 270050 11/2,0 |