Mini-skæreplatte til affasning, indvendigt højre 8 mm

Art.-nr.: 270060 8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    222,16  DKK / styk
  • fra 10 styk
    185,13  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Mini
Min. ⌀ Dmin 8 mm
Type HB720
Plattestørrelse ⌀ d 6 mm
Plattetykkelse T 3,8 mm
Spids-midte-afstand L3 4,65 mm
Maks. skæredybde tmaks 1 mm
Radius R 0,2 mm
Fasbredde W 1,3 mm
Kilevinkel α 45 grader
Tilspænding f 0,02 mm/o - 0,03 mm/o
Maks. skæredybde ap maks 0,15 mm - 0,5 mm
Produkttype Mini-skifteskæreplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270060 8
EAN/GTIN 4045197560186
Producentnummer 270060 8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven