Borestang, stål 12/07 mm

Art.-nr.: 261338 12/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 12 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A12L SVJCR/L07
Indstillingsvinkel κ 142 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 13 mm
Midterforskydning L3 2 mm
Spændehøjde L2 11 mm
Halsbredde L4 7,8 mm
Hovedlængde L1 18 mm
Samlet længde L 140 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 27
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261338 12/07
EAN/GTIN 4045197941251
Producentnummer 261338 12/07

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven