{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Plattestørrelse | 6 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 8×D | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E12M SGLCR/L06 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | GCCT 06020. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 15,52 mm | |
Midterforskydning L3 | 9,15 mm | |
Spændehøjde L2 | 11,33 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 11 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268732 100/06 | |
EAN/GTIN | 4045197545862 | |
Producentnummer | 268732 100/06 |