„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, Venstre, ⌀ DC: 8mm

Art.-nr.: 268464 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie „5-i-1”
Nominel ⌀ D 8 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Toleranz Bohrungs-⌀ D 0/+0,22 mm
Nyttelængde L1 12 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Samlet længde L 80 mm
Vendeskærsplatte nr. 268472 − 268496 WCHX 0401..
Vendeplatteskruesæt 269028 30
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 268464 8
EAN/GTIN 4045197470072
Producentnummer 268464 8
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling.
Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsænkning.

Bemærk:

  • Vælg så store hjørneradier som muligt.
  • Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven