{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | „5-i-1” | |
Nominel ⌀ D | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Borings ⌀ -tolerance D | 0/+0,27 mm | |
Nyttelængde L1 | 16,5 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Vendeskærsplatte nr. 268472 − 268496 | WCHX 0602.. | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 32 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268464 11 | |
EAN/GTIN | 4045197975218 | |
Producentnummer | 268464 11 |