„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D 15 mm

Art.-nr.: 268464 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie „5-i-1”
    Nominel ⌀ D 15 mm
    Indsatstype Venstre
    Indvendig køling ja
    Borings ⌀ -tolerance D 0/+0,27 mm
    Nyttelængde L1 22,5 mm
    Skaft-⌀ Ds 20 mm
    Samlet længde L 125 mm
    Vendeskærsplatte nr. 268472 − 268496 WCHX 0703..
    Vendeplatteskruesæt 269028 33
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268464 15
    EAN/GTIN 4045197470096
    Producentnummer 268464 15

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med indvendig køling.
    Cylindrisk skaft.

    Anvendelse:

    Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsænkning.

    Bemærk:

    • Vælg så store hjørneradier som muligt.
    • Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven