{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WCHX070304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7120 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Type | SM | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 110 m/min - 220 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 110 m/min - 140 m/min | |
passer til værktøjs-⌀ Dc | 15 mm | |
Antal skift/skær | 3 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268484 SM | |
EAN/GTIN | 4045197470669 | |
Producentnummer | 268484 SM | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |