{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | „5-i-1” | |
Nominel ⌀ D | 26 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Borings ⌀ -tolerance D | 0/+0,33 mm | |
Nyttelængde L1 | 39 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Vendeskærsplatte nr. 268472 − 268496 | WCHX 1305.. | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 36 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268464 26 | |
EAN/GTIN | 4045197975232 | |
Producentnummer | 268464 26 |