WCHX070308 SM

Art.-nr.: 268486 SM
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,45  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,37  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WCHX070308
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7120
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Sekundær anvendelse M
    Type SM
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 m/min - 220 m/min
    Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 110 m/min - 140 m/min
    passer til værktøjs-⌀ Dc 15 mm
    Antal skift/skær 3
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268486 SM
    EAN/GTIN 4045197470720
    Producentnummer 268486 SM

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    220
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Passer til:

    Boreværktøj nr. 268463268468, str. 15.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven