„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, højre, ⌀ DC: 8mm

Art.-nr.: 268463 8
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie „5-i-1”
Nominel ⌀ D 8 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Borings ⌀ -tolerance D 0/+0,22 mm
Nyttelængde L1 12 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Samlet længde L 80 mm
Vendeskærsplatte nr. 268472 − 268496 WCHX 0401..
Vendeplatteskruesæt 269028 30
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 268463 8
EAN/GTIN 4045197468475
Producentnummer 268463 8
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling.
Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsænkning.

Bemærk:

  • Vælg så store hjørneradier som muligt.
  • Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven