„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, højre, ⌀ DC: 26mm

Art.-nr.: 268463 26
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie „5-i-1”
Nominel ⌀ D 26 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Borings ⌀ -tolerance D 0/+0,33 mm
Nyttelængde L1 39 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Samlet længde L 180 mm
Vendeskærsplatte nr. 268472 − 268496 WCHX 1305..
Vendeplatteskruesæt 269028 36
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268463 26
EAN/GTIN 4045197470065
Producentnummer 268463 26

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling.
Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsænkning.

Bemærk:

  • Vælg så store hjørneradier som muligt.
  • Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven