{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | „5-i-1” | |
Nominel ⌀ D | 8 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Borings ⌀ -tolerance D | 0/+0,22 mm | |
Udhængslængde LA | 22,5 mm | |
Skaftlængde Ls | 38 mm | |
Nyttelængde L1 | 18 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
⌀ d2 | 12 mm | |
Vendeskærsplatte nr. 268472 − 268496 | WCHX 0401.. | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 30 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268468 8 | |
EAN/GTIN | 4045197470201 | |
Producentnummer | 268468 8 |