„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D 18 mm

Art.-nr.: 268468 18
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie „5-i-1”
Nominel ⌀ D 18 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Borings ⌀ -tolerance D 0/+0,33 mm
Udhængslængde LA 53 mm
Skaftlængde Ls 56 mm
Nyttelængde L1 40,5 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
Vendeskærsplatte nr. 268472 − 268496 WCHX 0903..
Vendeplatteskruesæt 269028 34
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268468 18
EAN/GTIN 4045197470249
Producentnummer 268468 18

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling.
Cylindrisk skaft med krave.

Anvendelse:

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsænkning.

Bemærk:

  • Vælg så store hjørneradier som muligt.
  • Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Anvend kun dreje- og boreværktøj til konstruktionsstål, der giver lange spåner, og rustfrie ståltyper, der giver lange spåner, op til 1,5×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven