WCHX090304, Type: ALU

Art.-nr.: 268488 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    178,80  DKK / styk
  • fra 10 styk
    149,00  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WCHX090304
Hjørneradius 0,5 mm
Type HU70AL
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Sekundær anvendelse K
Type ALU
Skærehastighed vc, primær anvendelse 300 m/min - 600 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 180 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 18 mm
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268488 ALU
EAN/GTIN 4045197470768
Producentnummer 268488 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
GG (G)
K
Grafit, GFK, CFK
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463268468, str. 18.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven