{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | „4-i-1” | |
Nominel ⌀ D | 25 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 37,5 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZCMX 13.. | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268404 25 | |
EAN/GTIN | 4062406392499 | |
Producentnummer | 268404 25 |